Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Vaso multiestrella de 1/4" Impronta bihexagonal, multiperfil

VASO MULTI 1/4 7MM

Nº de art. 071311307

EAN 4038898924340

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Vaso multiestrella de 1/4" Impronta bihexagonal, multiperfil

Nº de art. 071311307

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para las cinco cabezas de tornillo más habituales
  • Llaves de vaso multiestrella de alta calidad con una larga vida útil

  • Superficie: Cromada, pulida

  • Entrada: Cuadradillo interior de 1/4"

  • Salida: bihexagonal, multiperfil
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Multiperfil compatible con las cinco cabezas de tornillo más habituales. Un set abarca todas las aplicaciones:


  • Hexagonal, métrico

  • Cuadrado, métrico

  • Bihexagonal, métrico

  • Hexagonal, en pulgadas

  • Cabeza TX

Accionamiento

1/4 pulgada

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tipo de punta

Hexágono exterior doble, multiperfil

Ancho de llave

7 mm

Longitud (L1)

22 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

10,8 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

11,9 mm

Diseño

Corto

Profundidad de la llave de vaso (t)

6 mm

Material

Acero

Superficie

Cromado

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas